PGYTECH OneGo Lite バックパック 12L (ライラック)
複数のカラーを展開。従来のカメラバッグらしさを抑えたミニマルなデザインで、通勤など日常使いにもなじみます。
移動しやすさを追求した設計で、12Lモデルは本体重量わずか0.77kgです。
ノートPC用の独立コンパートメントを備え、さっと出し入れできます。さらに、マウスなど周辺機器を整理できる面ファスナー式のオーガナイザーポケット付きです。
左右どちらからも取り出せる両サイドオープン設計。バッグを下ろさずに、カメラやレンズへ素早く手が届きます。
内部の仕切りはすべて取り外し可能。カメラ収納だけでなく、普段使いのバックパックとしてもスムーズに使い分けできます。
スタイリッシュ、軽量そして自由な収納
毎日にちょうど良いバックパック 街撮りや旅にフィットする軽量設計で、スタイリッシュさと使いやすさを両立します。
軽量設計で、撮影も身軽に 12Lは0.77kg、16Lは0.99kgと軽量で、1日中持ち歩いても負担になりにくい設計です。
創作をもっと自由にする、拡張性の高い設計 用途に合わせて収納を切り替えられ、撮影から日常まで幅広く対応します。
デュアルクイックアクセス設計で、効率的に撮影 両サイドからカメラ・レンズにアクセス可能
一日中快適 幅広で厚みのあるショルダーストラップ、通気性バックパネル
撥水ファブリック 耐久性に優れ、汚れも拭き取りやすく、さまざまな環境で安心して使えます。
自分らしさを、もっと自由に TagPort インターフェースを搭載し、Crocs のデコレーションアクセサリーやチャームに対応。自由に組み合わせて、自分だけのスタイルや個性を表現できます。
細部にまで宿る、こだわりの設計 ショルダーストラップにカメラクリップ用クイックアタッチポイント、自立時の安定性と耐衝撃性を高めた補強ベース、快適な握り心地の、耐久性に優れたウーブンハンドル、耐水仕様の YKK®; ファスナー、盗難対策に配慮した隠し AirTag ポケット
- セット内容
- OneGo Lite Backpack 12L ×1、仕切り ×1、仕切りインサート ×1、デコレーションプルタブ ×1
- 材質
- 表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
- 色
- ライラック
- 外寸(mm)
- 370×280×160
- 本体質量(kg)
- 0.85(仕切りあり)、0.77(仕切りなし)
- 内寸(mm)
- 360×260×130
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ























