バスレフ式3ウェイスピーカーシステム
- 付属品
- 取付金具×6/ネジ(M6 mm × 75 mm )×2/ネジ(Φ4 mm × 12 mm )×4/ワッシャー×2/スプリングワッシャー×2/ナット×2/保護キャップ×2/クッション×4/コード×2/コード(イルミネーション用)×2
- 質量(kg)
- 1.5(付属品を含む1個)
- コード長さ(m)
- スピーカーコード 5
- 使用電源(V)
- DC14.4 (10.8~15.1 使用可能)
- 消費電流(mA)
- 85
- インピーダンス
- 4 Ω(コードを含む)
- 再生周波数帯域(Hz)
- 45~36000
- 音圧レベル(dB)
- 84 /W(1 m)
- スピーカー
- 13.0 cmコーンウーファー / 5.7 cmコーン型ミッドレンジ / 1.7 cmドーム型トゥイーター
- 定格入力(W)
- 25
- 瞬間最大入力(W)
- 100
- 内容量
- 1台
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム BMW 7 シリーズ G11 G12 [ 専用 メーター用 12.3インチ ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
液晶保護フィルム BYD ATTO 3 ( ZAA-SC2EXSQ ) 12.8 インチ [ 回転式タッチスクリーン 用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,188¥2,898
液晶保護フィルム Intehill 10.5 インチ 1080P モバイルモニター T10PA 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998カテゴリ
























