TS-X40 バスレフ式3ウェイスピーカーシステム carrozzeria 80152400

バスレフ式3ウェイスピーカーシステム

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
80152400
品番
TS-X40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
付属品
取付金具×6/ネジ(M6 mm × 75 mm )×2/ネジ(Φ4 mm × 12 mm )×4/ワッシャー×2/スプリングワッシャー×2/ナット×2/保護キャップ×2/クッション×4/コード×2/コード(イルミネーション用)×2
質量(kg)
1.5(付属品を含む1個)
コード長さ(m)
スピーカーコード 5
使用電源(V)
DC14.4 (10.8~15.1 使用可能)
消費電流(mA)
85
インピーダンス
4 Ω(コードを含む)
再生周波数帯域(Hz)
45~36000
音圧レベル(dB)
84 /W(1 m)
スピーカー
13.0 cmコーンウーファー / 5.7 cmコーン型ミッドレンジ / 1.7 cmドーム型トゥイーター
定格入力(W)
25
瞬間最大入力(W)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする