ポケットライト FIVERAY M40 SE COMBO
「FIVERAY M40 SE」は、重量わずか250gのコンパクトボディでありながら、最大17,100ルクスのピーク照度を達成したバイカラー対応のポケットライトです。
「Your New Portable Lighting Partner」として、いつでもどこでもシネマティックな撮影をサポートします 。
- 付属品
- M40 SEライト本体、充電ケーブル(Type-C)、ミニメタルボールヘッド、シリコンディフューザー、ハードシェルディフューザー
- 寸法(mm)
- 132.3×77.9×31.3
- 質量(g)
- 250
- 電源
- 33W
- 色温度
- 2700-8500 K
- 充電時間
- 約2時間
- 照度(Lx)
- 17100 (0.5m, 5500K, 100%時)
- 動作時間
- 約44分(2700K/100%)、最大180分
- マウント
- 1/4インチネジ穴
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ




























