M40 SE COMBO ポケットライト FIVERAY M40 SE COMBO ZHIYUN 80151246

 

M40 SE COMBO ポケットライト FIVERAY M40 SE COMBO ZHIYUN 80151246
M40 SE COMBO ポケットライト FIVERAY M40 SE COMBO ZHIYUN 80151246

ポケットライト FIVERAY M40 SE COMBOM40 SE COMBO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80151246
品番
M40 SE COMBO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

「FIVERAY M40 SE」は、重量わずか250gのコンパクトボディでありながら、最大17,100ルクスのピーク照度を達成したバイカラー対応のポケットライトです。
「Your New Portable Lighting Partner」として、いつでもどこでもシネマティックな撮影をサポートします 。

付属品
M40 SEライト本体、充電ケーブル(Type-C)、ミニメタルボールヘッド、シリコンディフューザー、ハードシェルディフューザー
寸法(mm)
132.3×77.9×31.3
質量(g)
250
電源
33W
色温度
2700-8500 K
充電時間
約2時間
照度(Lx)
17100 (0.5m, 5500K, 100%時)
動作時間
約44分(2700K/100%)、最大180分
マウント
1/4インチネジ穴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする