ピッタリフィット背抜き3P
・手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
・肌触りのよいシームレスナイロンを使用しているので、ムレにくくベトつきにくいので快適です。
・伸縮性がよく、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。
- 用途
- 農作業・園芸・家庭菜園・選別作業・果樹などの収穫・清掃業・運送業・物流業・仕分け作業・精密機械業・日曜大工など
- 材質
- 樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ナイロン・ポリエステル。その他
- 色
- ブルー
- 品番
- PE302-3
- ゲージ数
- 13
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1束
注意
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。※・液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。
背抜き手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (1双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,022¥929
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Sサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーンウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/Wonder Grip] 防寒・耐久性 作業用手袋 厚手 グリップ 引っ越し 土木・建築 天然ゴム Wonder Grip WG-333ウィード(Wonder Grip)税込¥483¥439カテゴリ




















