ソフトウレタン背抜き3P

ソフトウレタン背抜き3P - ベストグリップソフトウレタン背抜き3P - ベストグリップソフトウレタン背抜き3P - ベストグリップ

・手のひらにはスーパーソフト加工を施しているので、従来の手袋より手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。
・スベリ止め・フィット感に優れているので、やわらかな果樹などの取り扱いに適しています。
・手袋が軽くやわらかいので、長時間の作業でも疲れにくく作業性抜群です。

用途
農作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・園芸作業・果樹などの収穫、選別作業・日曜大工など
材質
樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ナイロン・ポリエステル。その他
色
ブラック
品番
PQ302-3
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1束
注意
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80153468PQ302-3PS21.56.917.6
オープン
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
80153556PQ302-3PL23.5819.6
オープン
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
80153651PQ302-3PM22.57.718.8
オープン
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする