曜日別特売

LED伸縮式合図灯

LED伸縮式合図灯 - 日本緑十字社LED伸縮式合図灯 - 日本緑十字社LED伸縮式合図灯 - 日本緑十字社LED伸縮式合図灯 - 日本緑十字社LED伸縮式合図灯 - 日本緑十字社

伸縮式で長さ調整ができ、使用シーンに合わせて使い分けできます。
高輝度LEDを採用しており、昼夜を問わず高い視認性を発揮します。
点滅・点灯の切替に加えて手元ライトも付いており、多用途に活用できます。
コンパクトに収納できるため、持ち運びや保管がしやすいです。
軽量で扱いやすく、長時間使用時の負担軽減にも役立ちます。

用途
工事現場や駐車場での車両・歩行者誘導に。
昼夜を問わず視認性の高い合図灯を使った安全誘導用。
点滅・点灯・手元ライトを使い分けたい警備や巡回業務用。
トラスコ品番
735-1374
材質
パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂
全長(mm)
389~540
スイッチ
【点灯用】ボタン1/点滅→点灯→消灯、ボタン2/手元灯→点灯→消灯
使用電池
単2乾電池×2本(別売り)
内容量
1本
注意
※防滴処理をしておりますが、防水ではございません。
※電池は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80154150325016
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする