325016 LED伸縮式合図灯 日本緑十字社 80154150

325016 LED伸縮式合図灯 日本緑十字社 80154150
325016 LED伸縮式合図灯 日本緑十字社 80154150
325016 LED伸縮式合図灯 日本緑十字社 80154150
325016 LED伸縮式合図灯 日本緑十字社 80154150
325016 LED伸縮式合図灯 日本緑十字社 80154150

LED伸縮式合図灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80154150
品番
325016
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

伸縮式で長さ調整ができ、使用シーンに合わせて使い分けできます。
高輝度LEDを採用しており、昼夜を問わず高い視認性を発揮します。
点滅・点灯の切替に加えて手元ライトも付いており、多用途に活用できます。
コンパクトに収納できるため、持ち運びや保管がしやすいです。
軽量で扱いやすく、長時間使用時の負担軽減にも役立ちます。

用途
工事現場や駐車場での車両・歩行者誘導に。
昼夜を問わず視認性の高い合図灯を使った安全誘導用。
点滅・点灯・手元ライトを使い分けたい警備や巡回業務用。
トラスコ品番
735-1374
材質
パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂
全長(mm)
389~540
スイッチ
【点灯用】ボタン1/点滅→点灯→消灯、ボタン2/手元灯→点灯→消灯
使用電池
単2乾電池×2本(別売り)
注意
※防滴処理をしておりますが、防水ではございません。
※電池は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする