8Lオーブントースター ブラック
シンプルでキッチンとの馴染みが良いデザイン、温度調節と時間調節はダイヤル式を採用し直感的で使いやすいオーブントースターです。底部開閉式でお手入れも簡単です。
- 付属品
- 焼き網、トレイ、取扱説明書
- 材質
- ステンレス鋼、鋼、ガラス、ABS樹脂、PBT樹脂
- 質量(kg)
- 2.7
- 色
- ブラック
- 電源(V)
- AC10050/60Hz
- 消費電力(W)
- 800(上ヒーター:400 下ヒーター:400)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 340×200×240(取っ手、つまみ含まず)
- 温度調節範囲(℃)
- 100-230(無段階調節)
- 保証期間
- 1年
- タイマー
- 15分
- 内容量
- 1台
注意
※定格15A交流100Vのコンセントを単独で使用することキッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ






























