コンベクションオーブン

コンベクションオーブン - アイリスオーヤマコンベクションオーブン - アイリスオーヤマコンベクションオーブン - アイリスオーヤマコンベクションオーブン - アイリスオーヤマコンベクションオーブン - アイリスオーヤマコンベクションオーブン - アイリスオーヤマコンベクションオーブン - アイリスオーヤマコンベクションオーブン - アイリスオーヤマ

ノンフライ調理やオーブン・トースター調理もこれ1台でご使用いただけるコンべクションオーブンです。油で揚げずにヘルシーなフライや揚げ物が簡単に作れます。一度に食パン4枚焼けます。温度・ヒーター切替・タイマーの3つのダイヤルで簡単操作ができ毎日の料理がラクラクです。上下ヒーターの切り替え・幅広い温度設定でオーブン調理・グリル調理など様々な調理にご使用いただけます。60~250℃の温度調節付きで4ヶ所の上下ヒーターが食材をまんべんなく加熱し焼きムラを抑えます。タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。

付属品
焼き網、トレー、パンくずトレー
色
ダークグレー
質量(g)
5000
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×329×285
ヒーター
シーズヒーター×4(上下各2)
庫内寸法(mm)
約W290×D270×H145(焼き網を下段にセットした場合)
タイマー
電源スイッチ兼用60分(ベル音付)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05801761FVC-D15C-H
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする