曜日別特売

PGYTECH カメラリストストラップ スリム (ブレイズレッド)

PGYTECH カメラリストストラップ スリム (ブレイズレッド) - PGYTECHPGYTECH カメラリストストラップ スリム (ブレイズレッド) - PGYTECHPGYTECH カメラリストストラップ スリム (ブレイズレッド) - PGYTECHPGYTECH カメラリストストラップ スリム (ブレイズレッド) - PGYTECH

ミニマルでタフなスタイル:編み込みデザインが優れた機能性と耐久性を備え、プロフェッショナルで実用的な美しさを演出します。
クイックリリースシステム:独自のバックルにより、片手で素早く着脱できます。
高強度素材:スチールの約15倍の強度を持つUHMWPEコアを採用し、高い耐摩耗性と最大25kgの耐荷重を実現。
幅広いデバイス互換性:コンパクトカメラ、ミラーレス、スマートフォン、インスタントカメラに対応。
落下防止設計:最大320mmまでの手首にフィットし、滑りや誤って落とすリスクを軽減します。

用途
カメラストラップ
セット内容
カメラリストストラップ スリム ×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×1・クイックリリースビーズ(オレンジ)×1・アダプターリング ×1・スマートフォン用クイックリリースプレート(ブラック)×1・ユーザーマニュアル ×1・マーケティングカード ×1
材質
UHMWPE、TPE、GFナイロン
質量(g)
14
耐荷重(kg)
25
適合手首周(cm)
32以下
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80157650P-CB-589
¥3,250
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする