PGYTECH カメラストラップ スリム (ライラックパープル)
編み込みマルチロープデザイン: 活気あるカラーと重ね着風のデザインが、若々しくトレンディなスタイルを際立たせます。
クイックリリースシステム: オリジナルバックルにより、片手で素早く着脱可能。
高強度素材: UHMWPEコアは鋼の15倍の強度を誇り、耐摩耗性に優れ、最大30kgの耐荷重に対応。
幅広いデバイス互換性: コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン、インスタントカメラに対応。
調整可能な長さ: 両サイドの調整範囲は820?1360mmで、身長150?190cmのユーザーに対応。
- 用途
- カメラストラップ
- セット内容
- カメラストラップ スリム ×1・レンズクリーニングクロス(L)×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×2・クイックリリースビーズ(オレンジ)×2・メタルアダプターリング ×2・取扱説明書 ×1・製品紹介カード ×1
- 材質
- 超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、ポリエステル、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)
- 質量(g)
- 50
- 耐荷重(kg)
- 30
- 調整範囲(mm)
- 820-1360
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ






























