PGYTECH カメラリストストラップ スリム (ミスティックブルー)
多層編みロープデザイン:鮮やかなカラーと重なり合うテクスチャーが、若々しくトレンド感のある印象を演出します。
クイックリリースシステム:独自のバックルにより、片手で素早く着脱できます。
高強度素材:UHMWPE コアを採用し、スチールの約15倍の強度と高い耐摩耗性を実現。最大25kgに対応します。
幅広いデバイス互換性:コンパクトカメラ、ミラーレス、スマートフォン、インスタントカメラなどに使用できます。
落下防止設計:最大320mmまでの手首サイズに対応し、滑りや誤ってカメラを落とすリスクを抑えます。
- 用途
- カメラストラップ
- セット内容
- カメラリストストラップ スリム ×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×1・クイックリリースビーズ(オレンジ)×1・アダプターリング ×1・スマートフォン用クイックリリースプレート(ブラック)×1・ユーザーマニュアル ×1・マーケティングカード ×1
- 材質
- UHMWPE、ポリエステル、GFナイロン
- 質量(g)
- 16
- 耐荷重(kg)
- 25
- 適合手首周(cm)
- 32以下
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ






























