曜日別特売

PGYTECH カメラストラップ スリム (オリーブグリーン)

PGYTECH カメラストラップ スリム (オリーブグリーン) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ スリム (オリーブグリーン) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ スリム (オリーブグリーン) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ スリム (オリーブグリーン) - PGYTECH

クラシックなヴィンテージスタイル: 上品なトーンとレザーの風合いが、時代を超えて愛される美しさを表現。
プレミアム素材: ECCO本革と東レマイクロファイバーを使用し、上質な手触りと高い耐色性(レベル4以上)を実現。UHMWPEコアは鋼の約15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgまで対応。
クイックリリースシステム: オリジナルバックルで片手ですばやく着脱可能。
幅広いデバイス互換性: コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン、インスタントカメラに対応。
調整可能な長さ: 両サイドで820?1360mmまで調整でき、身長150?190cmのユーザーに対応。

用途
カメラストラップ
セット内容
カメラストラップ スリム ×1・レンズクリーニングクロス(L)×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×2・クイックリリースビーズ(オレンジ)×2・メタルアダプターリング ×2・取扱説明書 ×1・製品紹介カード ×1
材質
ECCO本革、超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)、東レマイクロファイバー、アルミ合金、ガラス繊維強化ナイロン(GFナイロン)
質量(g)
39
耐荷重(kg)
30
調整範囲(mm)
820-1360
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80157625P-CB-583
¥6,250
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする