PGYTECH カメラストラップ スリム (キャラメルブラウン)
クラシックなヴィンテージスタイル: 上品なトーンとレザーの風合いが、時代を超えて愛される美しさを表現。
プレミアム素材: ECCO本革と東レマイクロファイバーを使用し、上質な手触りと高い耐色性(レベル4以上)を実現。UHMWPEコアは鋼の約15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgまで対応。
クイックリリースシステム: オリジナルバックルで片手ですばやく着脱可能。
幅広いデバイス互換性: コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン、インスタントカメラに対応。
調整可能な長さ: 両サイドで820?1360mmまで調整でき、身長150?190cmのユーザーに対応。
- 用途
- カメラストラップ
- セット内容
- カメラストラップ スリム ×1・レンズクリーニングクロス(L)×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×2・クイックリリースビーズ(オレンジ)×2・メタルアダプターリング ×2・取扱説明書 ×1・製品紹介カード ×1
- 材質
- ECCO本革、超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)、東レマイクロファイバー、アルミ合金、ガラス繊維強化ナイロン(GFナイロン)
- 質量(g)
- 39
- 耐荷重(kg)
- 30
- 調整範囲(mm)
- 820-1360
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ






























