曜日別特売

ウレタン背抜き手袋 エステルホワイト

ウレタン背抜き手袋 エステルホワイト - ACE GLOVE(エースグローブ)ウレタン背抜き手袋 エステルホワイト - ACE GLOVE(エースグローブ)ウレタン背抜き手袋 エステルホワイト - ACE GLOVE(エースグローブ)ウレタン背抜き手袋 エステルホワイト - ACE GLOVE(エースグローブ)ウレタン背抜き手袋 エステルホワイト - ACE GLOVE(エースグローブ)ウレタン背抜き手袋 エステルホワイト - ACE GLOVE(エースグローブ)

13ゲージのポリエステル手袋にポリウレタンをコーティング。背抜きタイプで通気性が良く快適に作業できます。手の平のウレタンコーティングで物がつかみやすく作業性抜群。手首部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しました。洗濯して繰り返し使用可能。

用途
部品組立、精密機械、園芸、造園、梱包、ピッキング作業、清掃
材質
ポリエステル、ポリウレタン
ホワイト
入数(双)
10
コーティング
手の平
ゲージ数
13
内容量
1組(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80158456AG7705S21715
999
989
1,088(税込)
3日以内出荷
80158499AG7705M227.516
999
989
1,088(税込)
3日以内出荷
80158508AG7705L23817
999
989
1,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする