ウレタン指先コート手袋 エステルトップ

ウレタン指先コート手袋 エステルトップ - ACE GLOVE(エースグローブ)ウレタン指先コート手袋 エステルトップ - ACE GLOVE(エースグローブ)ウレタン指先コート手袋 エステルトップ - ACE GLOVE(エースグローブ)ウレタン指先コート手袋 エステルトップ - ACE GLOVE(エースグローブ)ウレタン指先コート手袋 エステルトップ - ACE GLOVE(エースグローブ)ウレタン指先コート手袋 エステルトップ - ACE GLOVE(エースグローブ)ウレタン指先コート手袋 エステルトップ - ACE GLOVE(エースグローブ)ウレタン指先コート手袋 エステルトップ - ACE GLOVE(エースグローブ)

13ゲージのポリエステル手袋の指先にウレタン樹脂をコーティング。通気性が良く快適に作業できます。指先のウレタンコーティングで物がつかみやすく作業性抜群。手首部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しました。洗濯して繰り返し使用可能。

用途
部品組立、製品検査、精密機械、園芸、造園、清掃
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ホワイト
入数(双)
10
コーティング
指先
ゲージ数
13
内容量
1組(10双)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80158447AG7706M20.5717
¥919
¥909
¥1,000(税込)
3日以内出荷
80158481AG7706SS18.5615
¥919
¥909
¥1,000(税込)
3日以内出荷
80158490AG7706S19.56.516
¥919
¥909
¥1,000(税込)
3日以内出荷
80158517AG7706L21.57.518
¥919
¥909
¥1,000(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする