AG7706 ウレタン指先コート手袋 エステルトップ ACE GLOVE(エースグローブ) 80158490

AG7706 ウレタン指先コート手袋 エステルトップ ACE GLOVE(エースグローブ) 80158490
AG7706 ウレタン指先コート手袋 エステルトップ ACE GLOVE(エースグローブ) 80158490
AG7706 ウレタン指先コート手袋 エステルトップ ACE GLOVE(エースグローブ) 80158490
AG7706 ウレタン指先コート手袋 エステルトップ ACE GLOVE(エースグローブ) 80158490
AG7706 ウレタン指先コート手袋 エステルトップ ACE GLOVE(エースグローブ) 80158490
AG7706 ウレタン指先コート手袋 エステルトップ ACE GLOVE(エースグローブ) 80158490
AG7706 ウレタン指先コート手袋 エステルトップ ACE GLOVE(エースグローブ) 80158490

ウレタン指先コート手袋 エステルトップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)19.5
内容量1組(10双)注文コード80158490品番AG7706
参考基準価格(税別)¥919販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
¥909

13ゲージのポリエステル手袋の指先にウレタン樹脂をコーティング。通気性が良く快適に作業できます。指先のウレタンコーティングで物がつかみやすく作業性抜群。手首部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しました。洗濯して繰り返し使用可能。

用途
部品組立、製品検査、精密機械、園芸、造園、清掃
サイズ
S
全長(cm)
19.5
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
16
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ホワイト
入数(双)
10
コーティング
指先
ゲージ数
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする