曜日別特売

1枚ずつ取り出せるニトリル手袋

1枚ずつ取り出せるニトリル手袋 - 川西工業1枚ずつ取り出せるニトリル手袋 - 川西工業1枚ずつ取り出せるニトリル手袋 - 川西工業1枚ずつ取り出せるニトリル手袋 - 川西工業1枚ずつ取り出せるニトリル手袋 - 川西工業

手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。
コンパクトなパッケージで従来品の約43%の容積縮小を実現しました。
メーカー調べ。

用途
食品加工、機械メンテナンス、塗装、清掃、DIY
厚さ(mm)
0.07
ブラック
全長(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80157711#2071B-LL8.621.4
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
80157720#2071B-SS7.717.2
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
80157729#2071B-MM8.219.6
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする