装着画像
川西工業
1枚ずつ取り出せるニトリル手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
M
S
中指長(cm)
8.2
7.7
8.2
8.6
手のひらまわり(cm)
19.6
17.2
19.6
21.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
80157729
品番
#2071B-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。
コンパクトなパッケージで従来品の約43%の容積縮小を実現しました。
メーカー調べ。
用途
食品加工、機械メンテナンス、塗装、清掃、DIY
サイズ
M
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
19.6
厚さ(mm)
0.07
色
ブラック
全長(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
商品チラシ(0.61MB)