曜日別特売

コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー

コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー - CONDOR(山崎産業)コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー - CONDOR(山崎産業)コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー - CONDOR(山崎産業)コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー - CONDOR(山崎産業)コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー - CONDOR(山崎産業)コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー - CONDOR(山崎産業)コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー - CONDOR(山崎産業)コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー - CONDOR(山崎産業)

クリーナーは掃除後にそのまま便器に流せます。
汚れたクリーナは便器に流せるので、トイレ室内を清潔に保てます。
クリーナーは洗剤が含浸しているので、掃除に洗剤は不要、便器内の除菌もできます。
ハンドルとスタンドは抗菌加工なので清潔に使えます。
付属のピンセットはトイレ用クリーナーシートを挟むとノズルなど細かい部分の掃除ができます。

注意
※つまりを避けるため、ご使用後のクリーナーは大の水流でクリーナーのみを一個ずつ流してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
‐ 8015526180155261‐1個クリーナー/パルプ・再生繊維(セルロース)、成分/界面活性剤・除菌剤・有機酸・香料5510646
¥398
¥359
¥395(税込)
5日以内出荷
‐ 8015529780155297‐1本ハンドル/ポリプロピレン(抗菌加工)、ピンセット/ABS樹脂(抗菌加工)、スタンド/ポリプロピレン(抗菌加工)、クリーナー/パルプ・再生繊維(セルロース)、成分/界面活性剤・除菌剤・有機酸・香料8043312595
¥598
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする