曜日別特売
‐ コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー CONDOR(山崎産業) 80155297

‐ コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー CONDOR(山崎産業) 80155297
‐ コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー CONDOR(山崎産業) 80155297
‐ コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー CONDOR(山崎産業) 80155297
‐ コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー CONDOR(山崎産業) 80155297
‐ コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー CONDOR(山崎産業) 80155297
‐ コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー CONDOR(山崎産業) 80155297
‐ コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー CONDOR(山崎産業) 80155297
‐ コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー CONDOR(山崎産業) 80155297
‐ コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー CONDOR(山崎産業) 80155297
‐ コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー CONDOR(山崎産業) 80155297

コンドルいつでも清潔流せるトイレクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード80155297品番‐
参考基準価格(税別)¥598販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

クリーナーは掃除後にそのまま便器に流せます。
汚れたクリーナは便器に流せるので、トイレ室内を清潔に保てます。
クリーナーは洗剤が含浸しているので、掃除に洗剤は不要、便器内の除菌もできます。
ハンドルとスタンドは抗菌加工なので清潔に使えます。
付属のピンセットはトイレ用クリーナーシートを挟むとノズルなど細かい部分の掃除ができます。

材質
ハンドル/ポリプロピレン(抗菌加工)、ピンセット/ABS樹脂(抗菌加工)、スタンド/ポリプロピレン(抗菌加工)、クリーナー/パルプ・再生繊維(セルロース)、成分/界面活性剤・除菌剤・有機酸・香料
幅(mm)
80
高さ(mm)
433
質量(g)
125
奥行(mm)
95
注意
※つまりを避けるため、ご使用後のクリーナーは大の水流でクリーナーのみを一個ずつ流してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする