3WAYウエストポーチ
ウエスト、ショルダー、ボディバッグ、3通りの持ち方ができる3WAYバッグ。
開口部が大きく開いて出し入れしやすい。
約300gの軽さで身軽に外出できます。
外部には数種のポケットがあり、小物の収納も楽々。
- 仕様
- 【本体スペック】正面:ファスナーアウトポケット×2、ファスナーポケット、背面:ファスナーポケット、ウエストベルト収納ループ、本体内部:ネットポケット、キーホルダー、着脱式ショルダーベルト付き
- 材質
- 本体生地:ポリエステル
- 質量(g)
- 300
- 高さ(cm)
- 16
- 生地
- (内装)ポリエステルPU
- 横(cm)
- 25
- マチ(cm)
- 7
- 内容量
- 1本
バッグ の新着商品
カテゴリ






















![ito/oshi イトオシ 推し活の現場や遠征でマルチに使える軽くて自立しやすいトートバッグ PLUS(プラス)[文具] ito/oshi イトオシ 推し活の現場や遠征でマルチに使える軽くて自立しやすいトートバッグ PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07105267-261104-02.jpg)

