25959-03 3WAYウエストポーチ GULLWING 80155209

使用イメージ

25959-03 3WAYウエストポーチ GULLWING 80155209
25959-03 3WAYウエストポーチ GULLWING 80155209
25959-03 3WAYウエストポーチ GULLWING 80155209
25959-03 3WAYウエストポーチ GULLWING 80155209
25959-03 3WAYウエストポーチ GULLWING 80155209
25959-03 3WAYウエストポーチ GULLWING 80155209
25959-03 3WAYウエストポーチ GULLWING 80155209
25959-03 3WAYウエストポーチ GULLWING 80155209

3WAYウエストポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色コン
内容量1本注文コード80155209品番25959-03
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ウエスト、ショルダー、ボディバッグ、3通りの持ち方ができる3WAYバッグ。
開口部が大きく開いて出し入れしやすい。
約300gの軽さで身軽に外出できます。
外部には数種のポケットがあり、小物の収納も楽々。

色
コン
仕様
【本体スペック】正面:ファスナーアウトポケット×2、ファスナーポケット、背面:ファスナーポケット、ウエストベルト収納ループ、本体内部:ネットポケット、キーホルダー、着脱式ショルダーベルト付き
材質
本体生地:ポリエステル
質量(g)
300
高さ(cm)
16
生地
(内装)ポリエステルPU
横(cm)
25
マチ(cm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする