PL43D1 promina LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Link 80161405

※商品画像

PL43D1 promina LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Link 80161405
PL43D1 promina LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Link 80161405
PL43D1 promina LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Link 80161405
PL43D1 promina LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Link 80161405
PL43D1 promina LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Link 80161405
PL43D1 promina LED Exchange Bulb(LEB) Seabass Link 80161405

promina LED Exchange Bulb(LEB)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80161405
品番
PL43D1
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

純正HIDヘッドランプのHIDバルブを取り外し、promina LEBに交換するだけで簡単にLED化する事ができます。

用途
HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。
空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。
形状
バルブ:D1S
品名
LEDエクスチェンジバルブ
消費電力(W)
40(1灯分、13.5V時)
全光束(Lm)
9000(2灯合計)
色温度(K)
4300
保証期間
購入から1年間
ファン
冷却電動ファン:あり
注意
※車種によっては、テレビやラジオ、その他の電子機器にノイズが入る場合があります。
※車種によっては、装着時に加工や別部品が必要になる場合もございます。
※LEDヘッドライト、ハロゲンヘッドライトには装着できません。
※バルブ形状が異なるHIDヘッドライトには装着できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする