AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
操作しやすいハンドル形状
視認性&耐環境性向上
- 用途
- モジュラタイプ、一般空圧機器用
- 取付
- 取付オプションなし
- ボディサイズ
- 20
- 管接続口径
- 1/4インチ
- ねじの種類
- NPT
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- ドレン排出口
- ドレンコック付
- 流れ方向
- 右→左
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケース
- 金属ケース
- 圧力計
- 圧力計なし
- 排気機構
- リリーフタイプ
- 逆流機能
- 逆流機能なし
- フロート式オートドレン
- N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
- 単位表記
- 製品の単位表記:psi、°F圧力計の単位表記:psi(MPa併記)
- 内容量
- 1個
注意
※新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。空圧補器 の新着商品
カテゴリ











