フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント

フィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-Fシリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NOタイプ) 0.3μmエレメント - CKD

フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。
圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。
5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途
圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に
清浄エアの供給に
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(配管)Rcねじ
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
エレメント(μm)
0.3(サブミクロン)
表示単位
MPa、℃表示
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧は0.1MPaです。0.1MPa上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。
全755種類を絞り込む
接続口径(Rc)
流れ方向
ドレン貯容量(cm3)
755種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径(Rc)
材質(ボウル)
ドレン貯容量(cm3)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80179578W3000-8-W-FYT80.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
80179587W3000-8-W-FYLT80.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179596W3000-8-W-FYNT80.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179605W3000-8-W-FYLNT80.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179630W3000-8-W-FYT8X10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179639W3000-8-W-FYLT8X10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179648W3000-8-W-FYNT8X10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179657W3000-8-W-FYLNT8X10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179666W3000-10-W-FYLT80.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179675W3000-10-W-FYNT80.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179691W3000-10-W-FYLNT80.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179700W3000-10-W-FYT8X10.623/8ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
80179709W3000-10-W-FYLT8X10.623/8ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
80179718W3000-10-W-FYNT8X10.623/8ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179736W3000-10-W-FYLNT8X10.623/8ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179745W3000-15-W-FYT80.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179761W3000-15-W-FYLT80.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179770W3000-15-W-FYNT80.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179779W3000-15-W-FYLNT80.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179788W3000-15-W-FYT8X10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
80179797W3000-15-W-FYLT8X10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179806W3000-15-W-FYNT8X10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179815W3000-15-W-FYLNT8X10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,160
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179831W3000-8-W-FYT0.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179849W3000-8-W-FYLT0.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179858W3000-8-W-FYNT0.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179867W3000-8-W-FYLNT0.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179876W3000-8-W-FYTX10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179885W3000-8-W-FYLTX10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179901W3000-8-W-FYNTX10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179910W3000-8-W-FYLNTX10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179919W3000-10-W-FYLT0.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179928W3000-10-W-FYNT0.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179937W3000-10-W-FYLNT0.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
80179971W3000-10-W-FYTX10.623/8ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
80179980W3000-10-W-FYLTX10.623/8ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179989W3000-10-W-FYNTX10.623/8ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80179998W3000-10-W-FYLNTX10.623/8ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80180007W3000-15-W-FYT0.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80180016W3000-15-W-FYLT0.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80180025W3000-15-W-FYNT0.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80180041W3000-15-W-FYLNT0.621/2ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80180050W3000-15-W-FYTX10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80180059W3000-15-W-FYLTX10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80180077W3000-15-W-FYNTX10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80180086W3000-15-W-FYLNTX10.621/2ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
80180095W3000-8-W-FZYT80.621/4ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,820
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80180111W3000-8-W-FZYLT80.621/4ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,820
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80180120W3000-8-W-FZYNT80.621/4ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,820
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
80180129W3000-8-W-FZYLNT80.621/4ナイロンボウル45標準流れ(左→右)
¥11,820
¥10,980
¥12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする