曜日別特売

傘立て 36本用 折り畳み式 折り畳み傘対応

傘立て 36本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)傘立て 36本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)傘立て 36本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)傘立て 36本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)傘立て 36本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)傘立て 36本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)傘立て 36本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)傘立て 36本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)

アルミ製で軽く、外でも使える業務用傘立て
傘36本収納可能
両サイドのトレーを上げれば折り畳み傘12本(左右側各6本ずつ)収納可能
使わないときはコンパクトに収納できる折り畳み式
アルミ製で移動・設置が簡単
下部は取り外し可能でお手入れ簡単なプラスチックトレー

用途
傘立て、傘の収納に。業務用 大型傘立て 傘収納 アンブレララック アンブレラスタンド アルミ製
材質
【構造部材】本体:アルミニウム / トレー:ABS樹脂【表面加工】ポリエステル塗装
質量(kg)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
84×26.5×48.5
内容量
1台
取扱説明書:(0.87MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BAUR-36(SL) 8022607680226076BAUR-36(SL)シルバー
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
BAUR-36(BK) 8022608580226085BAUR-36(BK)ブラック
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする