アルミ製 傘立て 36本用 折り畳み傘用トレー付 折りたたみ収納式
折りたたみ傘用サイドトレー付き36本用傘立て。アルミ製で軽く、移動もさせやすい折りたたみ式の完成品仕様。
長傘を36本収納可能。跳ね上げ式のトレーが両端に付いているので、折りたたみ傘を横倒しすることなくすっきり立てて収納できる(トレー12マス分)。
水受けトレーは取り外して丸洗いでき、溜まった水も簡単に捨てられる。水にも強く、ドアの外に置いて濡れた傘を中に持ち込まずに使うことも可能。
【仕様】
◇使用時サイズ:幅84×奥行26.5×高さ48.5cm
◇折りたたみ時サイズ:幅84×奥行6.5×高さ50cm
◇重量:4.5kg
- 用途
- 受付や玄関などに。業務用 大型傘立て 傘収納 アンブレララック アンブレラスタンド アルミ製
- 材質
- 本体:アルミニウム(ポリエステル塗装)、トレー:ABS樹脂
- 質量(kg)
- 4.5
- 色
- ナチュラル
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 84×26.5×48.5
- 内容量
- 1台
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ

























