曜日別特売

傘立て 48本用 折り畳み式 折り畳み傘対応

傘立て 48本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)傘立て 48本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)傘立て 48本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)傘立て 48本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)傘立て 48本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)傘立て 48本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)傘立て 48本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)傘立て 48本用 折り畳み式 折り畳み傘対応 - YAMAZEN(山善)

アルミ製で軽く、外でも使える業務用傘立て
傘48本収納可能
両サイドのトレーを上げれば折り畳み傘18本(左右側各9本ずつ)収納可能
使わないときはコンパクトに収納できる折り畳み式
アルミ製で移動・設置が簡単
下部は取り外し可能でお手入れ簡単なプラスチックトレー

用途
傘立て、傘の収納に。業務用 大型傘立て 傘収納 アンブレララック アンブレラスタンド アルミ製
材質
【構造部材】本体:アルミニウム / トレー:ABS樹脂【表面加工】ポリエステル塗装
質量(kg)
5.5
収納本数(本)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
99.5×30×48.5
内容量
1台
取扱説明書:(0.87MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BAUR-48(BK) 8022606780226067BAUR-48(BK)ブラック
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
BAUR-48(SL) 8022610180226101BAUR-48(SL)シルバー
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする