曜日別特売

軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim

軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim - 住まいスタイル

3秒でたためる、ストレスフリーな折りたたみ傘 「urawaza slim」。閉じるだけで形がきれいに整って、あとは留めるだけ。兼用傘。

用途
急な雨でも安心の撥水力と、圧倒的な防水力。
材質
かさ生地:ポリエステル100% / 骨:グラスファイバー
仕上
UVカット(90%以上)・撥水加工(テフロン加工)
骨数(本)
6
内容量
1本
注意
※世界初の形態安定技術。3秒で次の行動へ!
※特殊形状ガイドシートで、閉じるだけで形が整います。
※急ぎの時や荷物が多い時は、本当に便利。
※濡れた生地に触れる不快感も少なくて済みます。
※この心地よさを知ってしまうと、もう今までの傘には戻れません。
※頼れる晴雨兼用モデル。
※高い撥水性と防汚効果のある、ケマーズ社製テフロン加工。
※軽く振るだけで、優れた水はけを発揮。
※グライスファイバー骨で軽量・高強度・コンパクト
※親骨には軽くて丈夫なグラスファイバーを採用。弾力性があってしなるので、突然の強風もスマートに受け流します。
※重量は驚きの174g!
全8種類を絞り込む
色
親骨長さ(cm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(cm)
高さ(cm)
親骨長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MURS50BLK 8022625980226259MURS50BLKブラック174Φ89×50(収納時)2150
¥5,280
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MURS50BLU 8022617180226171MURS50BLUブルー174Φ89×50(収納時)2150
¥5,280
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MURS50RPK 8022620780226207MURS50RPKピンク174Φ89×50(収納時)2150
¥5,280
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MURS50YEL 8022613780226137MURS50YELイエロー174Φ89×50(収納時)2150
¥5,280
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MURS55BLK 8022625080226250MURS55BLKブラック200Φ97×55(収納時)2255
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MURS55BLU 8022632080226320MURS55BLUブルー200Φ97×55(収納時)2255
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MURS55RPK 8022622580226225MURS55RPKピンク200Φ97×55(収納時)2255
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MURS55YEL 8022631180226311MURS55YELイエロー200Φ97×55(収納時)2255
¥5,500
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする