曜日別特売
MURS50RPK 軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 住まいスタイル 80226207

※商品イメージ

MURS50RPK 軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 住まいスタイル 80226207
MURS50RPK 軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 住まいスタイル 80226207
MURS50RPK 軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 住まいスタイル 80226207
MURS50RPK 軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 住まいスタイル 80226207
MURS50RPK 軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 住まいスタイル 80226207
MURS50RPK 軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 住まいスタイル 80226207
MURS50RPK 軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 住まいスタイル 80226207
MURS50RPK 軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 住まいスタイル 80226207
MURS50RPK 軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 住まいスタイル 80226207
MURS50RPK 軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 住まいスタイル 80226207
MURS50RPK 軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 住まいスタイル 80226207

軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色ピンク
親骨長さ(cm)50
内容量1本注文コード80226207品番MURS50RPK
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

3秒でたためる、ストレスフリーな折りたたみ傘 「urawaza slim」。閉じるだけで形がきれいに整って、あとは留めるだけ。兼用傘。

用途
急な雨でも安心の撥水力と、圧倒的な防水力。
色
ピンク
質量(g)
174
寸法(cm)
Φ89×50
高さ(cm)
(収納時)21
親骨長さ(cm)
50
材質
かさ生地:ポリエステル100% / 骨:グラスファイバー
仕上
UVカット(90%以上)・撥水加工(テフロン加工)
骨数(本)
6
注意
※世界初の形態安定技術。3秒で次の行動へ!
※特殊形状ガイドシートで、閉じるだけで形が整います。
※急ぎの時や荷物が多い時は、本当に便利。
※濡れた生地に触れる不快感も少なくて済みます。
※この心地よさを知ってしまうと、もう今までの傘には戻れません。
※頼れる晴雨兼用モデル。
※高い撥水性と防汚効果のある、ケマーズ社製テフロン加工。
※軽く振るだけで、優れた水はけを発揮。
※グライスファイバー骨で軽量・高強度・コンパクト
※親骨には軽くて丈夫なグラスファイバーを採用。弾力性があってしなるので、突然の強風もスマートに受け流します。
※重量は驚きの174g!

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする