曜日別特売
MMTP55BLK 軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 住まいスタイル 80226295

※商品イメージ

MMTP55BLK 軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 住まいスタイル 80226295
MMTP55BLK 軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 住まいスタイル 80226295
MMTP55BLK 軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 住まいスタイル 80226295
MMTP55BLK 軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 住まいスタイル 80226295
MMTP55BLK 軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 住まいスタイル 80226295
MMTP55BLK 軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 住まいスタイル 80226295
MMTP55BLK 軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 住まいスタイル 80226295
MMTP55BLK 軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 住まいスタイル 80226295
MMTP55BLK 軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 住まいスタイル 80226295
MMTP55BLK 軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 住まいスタイル 80226295
MMTP55BLK 軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 住まいスタイル 80226295

軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色ブラック
親骨長さ(cm)55
内容量1本注文コード80226295品番MMTP55BLK
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

手にした瞬間、思わず「軽い!」毎日持ち歩いてもストレスフリーな超軽量折りたたみ晴雨兼用傘。コンパクトな折り畳み傘です。

用途
急な雨でも安心の撥水力が特徴です。
色
ブラック
質量(g)
93
寸法(cm)
Φ87×51
高さ(cm)
(収納時)22
親骨長さ(cm)
55
材質
かさ生地:ポリエステル100% / 骨:カーボンファイバー
仕上
UVカット・多層コーティング
骨数(本)
5
注意
※全カラーにおいて、遮光率・UVカット率100%、UPF評価50+を取得。
※サーモグラフィ試験で、20分後に頭頂部-14.8℃、右肩部-4.2℃を記録。最高レベルの遮熱性能です。
※独自で開発した、超軽量カーボン骨を使用。(実用新案登録第3244511号)
※急な雨でも安心の撥水力と、耐水圧10,000mmが放つ、圧倒的な防水力。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする