軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 55cm

軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 マジカルテックプロ Slim 55cm - 住まいスタイル

手にした瞬間、思わず「軽い!」毎日持ち歩いてもストレスフリー、わずか93g~の超軽量折りたたみ晴雨兼用 傘 55cm。 コンパクト 折り畳み傘

用途急な雨でも安心の撥水力と、耐水圧10,004mmが放つ、圧倒的な防水力。材質かさ生地:ポリエステル100% / 骨:カーボンファイバーブラック質量(g)93寸法(cm)Φ87×51仕上UVカット・多層コーティング高さ(cm)(収納時)22骨数(本)5親骨長さ(cm)55内容量1本
注意
※全カラーにおいて、遮光率・UVカット率100%、UPF評価50+を取得。
※サーモグラフィ試験で、20分後に頭頂部-14.8℃、右肩部-4.2℃を記録。最高レベルの遮熱性能です。
※独自で開発した、超軽量カーボン骨を使用。(実用新案登録第3244511号)
※急な雨でも安心の撥水力と、耐水圧10,000mmが放つ、圧倒的な防水力。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80226295MMTP55BLK
4,730
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする