アディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド

アディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド - アディダスアディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド - アディダスアディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド - アディダスアディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド - アディダスアディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド - アディダスアディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド - アディダスアディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド - アディダスアディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド - アディダス

チームにインスピレーションを与えるリーダーのためにデザインされたティロ キャプテンズ アームバンドは、シンボルであるだけでなく、コミットメントと決意の表れでもある。面ファスナーでしっかりフィットし、集中できる。耐久性のある素材で作られたこのアームバンドは、激しい試合にも耐え、しっかりと固定される。スタイリッシュなデザインがユニフォームを引き立て、サッカーギアに多用途に加えられる。チームを結集する時も、次のプレーに向けて戦略を立てる時も、このアームバンドはリーダーシップの証。adidasのスピリットを受け入れ、誇りと情熱を持ってチームを率いよう。

仕様
フリーサイズ / 面ファスナー式のクロージャー / 優れたフィット感
サイズ
OSFX
素材
ポリエステル82%(100% リサイクル) / ポリウレタン18%
性別
ユニセックス
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CL460 8022542880225428CL460ホワイト/ブラック
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
CL460 8022563880225638CL460ブラック/ホワイト
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
CL460 8022572680225726CL460チームネイビーブルー/ホワイト
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする