CL460 アディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド アディダス 80225428

CL460 アディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド アディダス 80225428
CL460 アディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド アディダス 80225428
CL460 アディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド アディダス 80225428
CL460 アディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド アディダス 80225428

アディダス キャプテンマーク ティロ キャプテン アームバンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト/ブラック
注文コード
80225428
品番
CL460
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

チームにインスピレーションを与えるリーダーのためにデザインされたティロ キャプテンズ アームバンドは、シンボルであるだけでなく、コミットメントと決意の表れでもある。面ファスナーでしっかりフィットし、集中できる。耐久性のある素材で作られたこのアームバンドは、激しい試合にも耐え、しっかりと固定される。スタイリッシュなデザインがユニフォームを引き立て、サッカーギアに多用途に加えられる。チームを結集する時も、次のプレーに向けて戦略を立てる時も、このアームバンドはリーダーシップの証。adidasのスピリットを受け入れ、誇りと情熱を持ってチームを率いよう。

色
ホワイト/ブラック
仕様
フリーサイズ / 面ファスナー式のクロージャー / 優れたフィット感
サイズ
OSFX
素材
ポリエステル82%(100% リサイクル) / ポリウレタン18%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする