アディダス サッカーボール コネクト26 コンペティション 5号球

アディダス サッカーボール コネクト26 コンペティション 5号球 - アディダスアディダス サッカーボール コネクト26 コンペティション 5号球 - アディダスアディダス サッカーボール コネクト26 コンペティション 5号球 - アディダス

検定球。コネクト26(conext 26)は『CONNECTION』と『NEXT』から生まれた造語です。スポーツを通じてすべての人種、世代、国々が団結する、世界中のつながりを表しています。カラーリングは、日本オリジナルカラーを採用しています。

仕様
サーマルボンディング
色
ホワイト
質量(g)
410~450
サイズ(cm)
(周囲)68~70
直径(Φcm)
22
素材
人工皮革(PU製)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80225376ADF531CO
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする