ADF531CO アディダス サッカーボール コネクト26 コンペティション 5号球 アディダス 80225376

ADF531CO アディダス サッカーボール コネクト26 コンペティション 5号球 アディダス 80225376
ADF531CO アディダス サッカーボール コネクト26 コンペティション 5号球 アディダス 80225376
ADF531CO アディダス サッカーボール コネクト26 コンペティション 5号球 アディダス 80225376

アディダス サッカーボール コネクト26 コンペティション 5号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80225376
品番
ADF531CO
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

検定球。コネクト26(conext 26)は『CONNECTION』と『NEXT』から生まれた造語です。スポーツを通じてすべての人種、世代、国々が団結する、世界中のつながりを表しています。カラーリングは、日本オリジナルカラーを採用しています。
【テクノロジー】[サーマルボンディング製法]熱接合技術により / 縫い目の無い表皮構造を可能にしました。それにより / どこを蹴っても同一の反発力が生じ / 正確なパスやシュートを実現することが可能となります。

仕様
サーマルボンディング
色
ホワイト
質量(g)
410~450
サイズ(cm)
(周囲)68~70
直径(Φcm)
22
素材
人工皮革(PU製)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする