曜日別特売

アディダス サッカーボール トリオンダキッズ 4号球

アディダス サッカーボール トリオンダキッズ 4号球 - アディダスアディダス サッカーボール トリオンダキッズ 4号球 - アディダスアディダス サッカーボール トリオンダキッズ 4号球 - アディダスアディダス サッカーボール トリオンダキッズ 4号球 - アディダス

FIFAワールドカップ2026 公式試合球のレプリカです。

付属品
ポリ袋入り
仕様
化粧箱入り
質量(g)
350~390
素材
人工皮革
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
20.5×20.5×20.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ADF420B 8022530680225306ADF420Bブルー
¥7,200
¥7,198
¥7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
ADF420Y 8022580580225805ADF420Yイエロー
¥7,200
¥7,198
¥7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする