アディダス
アディダス サッカーボール トリオンダキッズ 4号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
80225805
品番
ADF420Y
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
FIFAワールドカップ2026 公式試合球のレプリカです。
成型:TB
色
イエロー
付属品
ポリ袋入り
仕様
化粧箱入り
質量(g)
350~390
素材
人工皮革
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
20.5×20.5×20.5