曜日別特売

アディダス サッカーボール トリオンダリーグ 4号球

アディダス サッカーボール トリオンダリーグ 4号球 - アディダスアディダス サッカーボール トリオンダリーグ 4号球 - アディダス

FIFAワールドカップ2026 公式試合球のレプリカです。

付属品
ポリ袋入り
質量(g)
350~390
素材
人工皮革
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
20.5×20.5×20.5
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80225471ADF424YSKイエロー
¥5,200
¥5,198
¥5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
80225209ADF424WBホワイト/ブルー
¥5,200
取扱い終了
返品不可
80225568ADF424WRホワイト/レッド
¥5,200
取扱い終了
返品不可
80225769ADF424ORBKオレンジ
¥5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする