アディダス
アディダス サッカーボール トリオンダリーグ 4号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80225471
品番
ADF424YSK
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
FIFAワールドカップ2026 公式試合球のレプリカです。
成型:手縫い
色
イエロー
付属品
ポリ袋入り
質量(g)
350~390
素材
人工皮革
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
20.5×20.5×20.5