アディダス サッカーボール トリオンダリーグ 5号球

アディダス サッカーボール トリオンダリーグ 5号球 - アディダスアディダス サッカーボール トリオンダリーグ 5号球 - アディダスアディダス サッカーボール トリオンダリーグ 5号球 - アディダスアディダス サッカーボール トリオンダリーグ 5号球 - アディダス

FIFAワールドカップ2026 公式試合球のレプリカです。

付属品
ポリ袋入り
質量(g)
410~450
素材
人工皮革
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
22×22×22
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ADF524YSK 8022529780225297ADF524YSKイエロー
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
ADF524WR 8022531580225315ADF524WRホワイト/レッド
¥5,400
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
80225586ADF524ORBKオレンジ
¥5,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする