アディダス
アディダス サッカーボール トリオンダリーグ 5号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト/レッド
注文コード
80225315
品番
ADF524WR
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
FIFAワールドカップ2026 公式試合球のレプリカです。
成型:手縫い
色
ホワイト/レッド
付属品
ポリ袋入り
質量(g)
410~450
素材
人工皮革
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
22×22×22