曜日別特売

アディダス ティロ クラブ シンガード

アディダス ティロ クラブ シンガード - アディダスアディダス ティロ クラブ シンガード - アディダスアディダス ティロ クラブ シンガード - アディダス

快適さと競技力を両立する、ティロシリーズの信頼をピッチで実感しよう。ソックスの下に詰め込むように設計された、adidasのクラブ・シンガードは、シンプルで屈曲性に優れたハードシールドで構成されており、プレー中にすねを保護する。フォーム製の裏地は、衝撃を吸収し、快適性を高める。

仕様
屈曲性に優れたハードシールド / 耐久性に優れたEVAバッキング / 軽量
素材
ポリプロピレン100%(再生素材20%)
性別
ユニセックス
内容量
1組
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80225480JZQ16ホワイト/ブラックL
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
80225760JZQ16ホワイト/ブラックS
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
80225401JZQ16ブラック/ゴールドメタリック/ホワイトS
¥1,700
取扱い終了
返品不可
80225489JZQ16ブラック/ゴールドメタリック/ホワイトL
¥1,700
取扱い終了
返品不可
80225656JZQ16ホワイト/ブラックM
¥1,700
取扱い終了
返品不可
80225681JZQ16ブラック/ゴールドメタリック/ホワイトM
¥1,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする