曜日別特売
JZQ16 アディダス ティロ クラブ シンガード アディダス 80225760

JZQ16 アディダス ティロ クラブ シンガード アディダス 80225760
JZQ16 アディダス ティロ クラブ シンガード アディダス 80225760
JZQ16 アディダス ティロ クラブ シンガード アディダス 80225760

アディダス ティロ クラブ シンガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はサイズが6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
サイズ
S
注文コード
80225760
品番
JZQ16
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

快適さと競技力を両立する、ティロシリーズの信頼をピッチで実感しよう。ソックスの下に詰め込むように設計された、adidasのクラブ・シンガードは、シンプルで屈曲性に優れたハードシールドで構成されており、プレー中にすねを保護する。フォーム製の裏地は、衝撃を吸収し、快適性を高める。

色
ホワイト/ブラック
サイズ
S
仕様
屈曲性に優れたハードシールド / 耐久性に優れたEVAバッキング / 軽量
素材
ポリプロピレン100%(再生素材20%)
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする