曜日別特売

アディダス ティロ リーグ シンガード

アディダス ティロ リーグ シンガード - アディダスアディダス ティロ リーグ シンガード - アディダスアディダス ティロ リーグ シンガード - アディダス

自信を持って、積極的に攻めるプレーヤーのためにデザインされた、アディダスのティロ リーグ シンガード。柔軟性のあるシールドをコンプレッションスリーブに差し込むだけで、脛に快適にフィットしてずれにくい。成型EVAの裏張りが衝撃を吸収し、持てる力を発揮するのをサポート。新品素材を使用することで生じる環境への悪影響を防ぐため、リサイクル素材を20%以上使用している。

仕様
柔軟性のあるシールド / コンプレッションスリーブ付き / リサイクル素材を20%以上使用
サイズ
M
素材
シェル/樹脂100%(射出成形) / 成型した合成繊維(EVA)の裏張り
性別
ユニセックス
内容量
1組
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80225735KNR91ホワイト/ブラック/シルバーメタリック
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
80225629KNR91ブラック/ゴールドメタリック/ホワイト
¥3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする