曜日別特売
KNR91 アディダス ティロ リーグ シンガード アディダス 80225735

KNR91 アディダス ティロ リーグ シンガード アディダス 80225735
KNR91 アディダス ティロ リーグ シンガード アディダス 80225735
KNR91 アディダス ティロ リーグ シンガード アディダス 80225735

アディダス ティロ リーグ シンガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
注文コード
80225735
品番
KNR91
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

自信を持って、積極的に攻めるプレーヤーのためにデザインされた、アディダスのティロ リーグ シンガード。柔軟性のあるシールドをコンプレッションスリーブに差し込むだけで、脛に快適にフィットしてずれにくい。成型EVAの裏張りが衝撃を吸収し、持てる力を発揮するのをサポート。新品素材を使用することで生じる環境への悪影響を防ぐため、リサイクル素材を20%以上使用している。

色
ホワイト/ブラック/シルバーメタリック
仕様
柔軟性のあるシールド / コンプレッションスリーブ付き / リサイクル素材を20%以上使用
サイズ
M
素材
シェル/樹脂100%(射出成形) / 成型した合成繊維(EVA)の裏張り
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする