プーマ ソックスストッパーJ

プーマ ソックスストッパーJ - PUMAプーマ ソックスストッパーJ - PUMAプーマ ソックスストッパーJ - PUMAプーマ ソックスストッパーJ - PUMAプーマ ソックスストッパーJ - PUMAプーマ ソックスストッパーJ - PUMA

伸縮性のある使い勝手バツグンの男女兼用のソックスストッパー。クイッククロージャーにて調整でき、ストレスフリーでご使用いただけます。全面にプーマキャットロゴを施し、アクセントをプラスしました。ソックスのズレを防止しプレーを効果的にアシストしてくれるので、シンガードストッパーとしても重宝します。

仕様
プーマキャットロゴ / 2本セット / 高い伸縮性素材
幅(cm)
2.5
長さ(cm)
36
素材
合成繊維(ポリエステル) / 合成繊維(ナイロン)
性別
ユニセックス
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
051740 8022536780225367051740ブラック×サルファー スプリング
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
051740 8022551680225516051740ハイ リスク レッド×ライト グレー
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
051740 8022582180225821051740プリンセス ブルー×ゴールド
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする